Schneider Electric - KNX binærutgang 4X230/16 strømdet. DIN - MTN647595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 4
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485100067
Elnummer
4546400
Leverandørens varenummer
MTN647595
Typebeskrivelse
4546400
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
4
Merkestrøm:
16 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Utgangseffekt:
3600 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
16 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


