Schneider Electric - KNX binærutgang REG-K/12x230/16 med manuell modus, lys grå - MTN648493
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Maks antall bryterkontakter - 12
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485011806
Elnummer
4546403
Leverandørens varenummer
MTN648493
Typebeskrivelse
4546403
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Maks antall bryterkontakter:
12
Merkestrøm:
16 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
3600 W
Utgangseffekt:
3600 W
C-last:
Ja
Maks brytestrøm:
16 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


