Schneider Electric - KNX DALI-Gateway REG-K/1/16/64 - MTN6725-0003

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KNX DALI-Gateway REG-K/1/16/64

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Modell / utførelse - Grensesnitt, belysningssystem/DALI

  • Monteringsmetode - REG

  • Protokoll - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KNX

EAN/GTIN

3606489484040

Elnummer

4501693

Leverandørens varenummer

MTN6725-0003

Typebeskrivelse

4501693

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Andre

Modell / utførelse:

Grensesnitt, belysningssystem/DALI

Monteringsmetode:

REG

Protokoll:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Demonteringbeskyttelse:

nei

Med LED-visning:

Ja

Kan oppdateres:

Ja

Avhengig av:

nei

Visualisering:

nei

Web-Server:

nei

Radiogrensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SpaceLogic KNX DALI Gateway gjør det mulig å regulere digitalt betjeningsutstyr med DALI-grensesnitt. Gatewayen er DALI-master og inneholder spenningsforsyning for betjeningsutstyret. Opp til 64 enheter kan tilkobles og deles inn i 16 grupper og styres i 16 scener. Utover det kan samtlige 64 adresser nås individuelt via gruppeadresser. Verdiene for lysnivå eller feilmeldinger fra DALI-enhetene kan sendes via KNX og visualiseres på f.eks. et display. Idriftssettelse og konfigurasjon av DALI utføres med det integrerte displayet og betjeningsknappene. Hvis enheten er tilkoblet via det innebygde RJ45-grensesnittet, kan DALI-adressering utføres med en standard nettleser, alternativ smartphone/lesebrett (trenger trådløs router). Gruppetildeling og innstilling av scener kan endres når som helst av brukeren, selv uten en datamaskin. For montering på DIN-skinne. Busskopling via medfølgende busskoplingsklemme. Tilkobling av nett- og DALI-ledning og til inngangene utføres ved hjelp av skrueklemmer på enheten.