Schneider Electric - KNX fancoil aktuator 0-10V DIN - MTN6730-0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - REG
Kontinuerlig pådrag - nei
Vekslende pådrag - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481029904
Elnummer
4545426
Leverandørens varenummer
MTN6730-0003
Typebeskrivelse
4545426
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Kontinuerlig pådrag:
nei
Vekslende pådrag:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
Ja
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
Ja
Håndbryter:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
16 A
Antall utganger:
3
Maks utgangsstrøm:
16 A
Bryterspenning:
250...250 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
61,5 mm


