Schneider Electric - KNX pers. utg 2X230/10 DIN - MTN649802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 0
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485011844
Elnummer
4546415
Leverandørens varenummer
MTN649802
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
Ja
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Ohmsk bryterstrøm:
10 A
Maks. antall sjalusiutganger:
2
Med bryterfunksjon:
nei
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


