Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - KNX PIR 180 1,1m sys-D alu - MTN631860

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KNX PIR 180 1,1m sys-D alu

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485099897

Elnummer

4546346

Leverandørens varenummer

MTN631860

Typebeskrivelse

4546346

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...180 °

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Aluminium

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Driftsvelger:

nei

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Antall bodyer:

nei

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Maks rekkevidde til siden:

8 m

Maks rekkevidde i front:

8 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

16 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

0...0 °

Antall kanaler:

5

Koblingseffekt:

0 W

Min. innkoblingstid:

1 s

Maks. innkoblingstid:

15300 min

KNX PIR 180 1,1m sys-D alu

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien