Schneider Electric - KNX PIR 360, bevegelsessensor for høyt tak, innfelt, FM, hvit høyglans - MTN6304-0019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Presensmelder
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489818715
Elnummer
4545401
Leverandørens varenummer
MTN6304-0019
Typebeskrivelse
4545401
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Presensmelder
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...360 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Antall bodyer:
Ja
Optimal montasjehøyde:
12 m
Maks rekkevidde til siden:
18 m
Maks rekkevidde i front:
18 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
36 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
180...180 °
Antall kanaler:
4
Min. innkoblingstid:
60 s
Maks. innkoblingstid:
255 min
Min. dybde på apparatboks:
30 mm


