Schneider Electric - KNX pro trykknapp polar hvit - MTN6180-0319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 4
Antall knapper - 2
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480917974
Elnummer
4506147
Leverandørens varenummer
MTN6180-0319
Typebeskrivelse
4506147
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
4
Antall knapper:
2
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Med tekstfelt:
nei
Med display:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Automasjon for bygg og bolig.
Den moderne bygningen demper selv lys og temperatur i rom som ikke er i bruk. Den lyser opp når en person kommer inn, og varsler ved innbrudd, lekkasje og brann. Med KNX får du et bygg der alle funksjonene kommuniserer med hverandre. Maksimal energiutnyttelse, trygghet og komfort er ikke en selvfølge, men det kan bli det for deg!
Systembeskrivelse
KNX knytter sammen byggets tekniske funksjoner som belysning, varme/kjøling, ventilasjon, alarm/overvåking, solskjerming, osv. i ett og samme system.
Det er et åpent og standardisert system (EN50090 / ISO/IEC 14543-3) utformet for og utviklet av installasjonsbransjen. Alle KNX-sertifiserte produkter er fullt kompatible med hverandre og kan kombineres uansett merke.
KNX reduserer behovet for styr- og signalkabler, samtidig som flere funksjoner kan opprettes og endres med få eller ingen inngrep i den faste installasjonen. Prosjekteringen forenkles, og funksjoner som skal distribueres i bygget, kan enkelt legges til på et senere tidspunkt uten f.eks. fordyrende hulltaking og skadede branntetninger. Multifunksjonelle produkter reduserer behovet for separate systemer og dermed også tiden på installasjonsarbeidet.
Brukerområdet dekker alle installasjoner hvor integrering mellom ulike byggfunksjoner er viktig, f.eks. kontorer, skoler, kirker, industribygg og offentlige lokaler, men også i private boliger der det stilles krav både til funksjon, komfor og design.
KNX Produkter fra Schneider Electric
Systemkomponenter
Grensesnitt/gateways
Logikkmoduler
Trykknapper
Binære innganger
Analoge innganger
Bevegelsessensorer
Termostater
Værsensorer
Klimasensorer
Bryteraktuatorer
Solskjerm-/bryteraktuatorer
Dimmeaktuatorer/ Styrenheter 0-10V
Kontroll- og displayenheter
Varmeaktuatorer
Servomotor for ventiler
Koblingsur
Displayer og Apper
InSideControl
Kabel
Tilbehør
Teknologi
KNX-systemet er desentralisert, og datamaskin er bare nødvendig ved programmering og igangsetting. Programmeringen skjer ved hjelp av den merkeuavhengige programvaren ETS, som utvikles og formidles av KNX Association, den sentrale organisasjonen for KNX. (www.knx.org)
Hver deltaker har sin egen mikroprosessor. KNX-produktene utveksler informasjon direkte, dvs. uten en sentral enhet. Alle produktene er likeverdige, ingen produkter har høyere prioritet enn andre (multimaster-funksjon). For å unngå telegramkollisjon og tap av data, brukes CSMA/CA-metoden.
KNX-systemet drives med lavspenning SELV. Bussen har en spenning på 29V DC. (+6 / -4V) Dataoverføringshastigheten er 9,6 kbit/s, og endemotstand er ikke nødvendig.
KNX fra Schneider Electric tilbyr et omfattende system som følger internasjonal standard, og mange produktløsninger som dekker ulike tekniske grener med full fleksibilitet, komfort, sikkerhet og lønnsomhet, spesielt for nye bygninger.
Ideen bak KNX er like enkel som den er genial. KNX kombinerer alle bygningsfunksjoner som belysning, oppvarming, klimaanlegg eller solskjerming i ett intelligent system, noe som bidrar til å senke driftskostnadene og energiforbruket, spare installasjonstid samt tilpasning til fremtidig utvikling.
KNX-løsninger fra Schneider Electric retter seg mot bygninger og moderne boliger:
Kontorbygg
Offentlige bygg
Hoteller
Skoler
Sykehus
Butikker og varehus
Boliger
...
KNX-byggautomasjon er et av de mest effektive alternativene for å redusere forbruket og for å benytte energien effektivt. Spesielt i kontorbygninger viser KNX potensialet sitt.


