Schneider Electric - KNX spaceLYnk Multigateway - LSS100200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Modell / utførelse - Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480715723
Elnummer
4506195
Leverandørens varenummer
LSS100200
Typebeskrivelse
4506195
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Modell / utførelse:
Ethernet-grensesnitt
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


