Schneider Electric - KNX SYS D 2kn RTR, stål - MTN6212-4146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 6
Med display - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480210877
Elnummer
4506107
Leverandørens varenummer
MTN6212-4146
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
6
Med display:
Ja
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Status-LED:
Ja
Infrarød-sensor:
nei
Manuell referanseinnstilling:
Ja
Tilstedeværelse-knapp:
nei
Med temperaturregulator:
Ja
Integrert DCF77-mottaker:
nei
Med tidsur:
Ja
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Sentral funksjonsenhet for sendere/aktuatorer:
Ja
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Edelstål
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Type overflate:
Blank
Farge:
Edelstål
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Busstilkobling inkludert:
Ja


