Schneider Electric - KNX trykk 6kn sys-D stål - MTN628246
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 7
Antall knapper - 7
Overflatebeskyttelse - Metallic
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485011295
Elnummer
4546281
Leverandørens varenummer
MTN628246
Typebeskrivelse
4546281
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
7
Antall knapper:
7
Overflatebeskyttelse:
Metallic
Farge:
Edelstål
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
Ja
Med tekstfelt:
Ja
Med display:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Edelstål
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
46 mm


