Schneider Electric - KNX trykknapp Pro T Sys M ant - MTN6185-0414

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KNX trykknapp Pro T Sys M ant

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 4

  • Antall knapper - 1

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

KNX

EAN/GTIN

3606481047649

Elnummer

4545428

Leverandørens varenummer

MTN6185-0414

Typebeskrivelse

4545428

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

4

Antall knapper:

1

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Antrasitt

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

nei

Busstilkobling inkludert:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med tekstfelt:

nei

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

40 mm

KNX Trykknapp Pro T er en berøringssensitiv trykknapp som bidrar til å sikre god hygiene og mindre smitte. Trykknapp Pro T har innebygd temperatursensor og kan styre både varme, belysning, persienner og scenarier på 1-4 knapper. Trykknappen har fire bakgrunns-belyste soner og symbolene har statusindikering som aktiveres ved hjelp av håndbevegelser. Kombinert med KNX Multitouch Pro er dette den perfekte løsningen for intuitiv og fleksibel romstyring, både i boliger og i næringsbygg. Den leveres i termoplast utførelse i flere farger. Folieark med ferdige ikoner for konfigurering medfølger. Trykknapp Pro T kompletteres med valgfri Exxact ramme. Ekstra foliesett og demonteringsbeskyttelse fås som tilbehør.