Schneider Electric - KNX ventilmotor med status-LED og 2 innganger - MTN6921-0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - Ventil til varmeelement
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator - nei
Funksjon master/slave - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480370076
Elnummer
4546383
Leverandørens varenummer
MTN6921-0001
Typebeskrivelse
KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
Ventil til varmeelement
Temperaturregulering med integrert kontinuerlig regulator:
nei
Funksjon master/slave:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Knapper for manuell styring ved drift:
nei
Temperatur og posisjonsindikering:
Ja
Antall digitale innganger:
2
Nominell spenning:
24 V
Strømforsyning for bus:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP21


