Schneider Electric - Kobl.stykke 1x16+6x10mm2 - 83971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...16 mm²
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall etasjer - 1
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430839712
Elnummer
1501901
Leverandørens varenummer
83971
Typebeskrivelse
Rundstiftkontakter
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
10...16 mm²
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Monteringsmetode:
Andre
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Farge:
Hvit
PK industrikontakter inneholder plugger,skjøtekontakter og tilpassede ut- og inntak for innfelling. Passer perfekt til Kaedra kapslinger. Kontaktene leveres i 16.32.63 og 125A varianter, IP 44 og IP 67. Nominell spenning 2308415V (opptil 690V på forespørsel). mekanisk styrke ihht. EN 50102:IK08. Motstand mot flammer og ekstreme temperaturer ihht. IEC 60695-2-1 850ºC


