Schneider Electric - Koblingboks 105x65x55 Hvit - IMT05023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
For rør med diameter - 20 mm
Antall innføringer - 8
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480986352
Elnummer
1280412
Leverandørens varenummer
IMT05023
Typebeskrivelse
1280412
Utstyrt med:
Andre
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
For rør med diameter:
20 mm
Antall innføringer:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Maks ledertverrsnitt:
20 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
105 mm
Bredde:
55 mm
Dybde:
65 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Rørstuss
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


