Schneider Electric - KOBLINGSBOKS VK4-6 4-6MM2 - 3021030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Montering under vann - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748012231
Elnummer
1245546
Leverandørens varenummer
3021030
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66-67
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Montering under vann:
nei
Utførelse deksel:
Blindlokk
Festing av deksel:
Skrudd
Plomberbar:
Ja
Korrosjonsbestandig:
Ja
Koblingsbokser i presstøpt aluminium IP67. Brukes med universalpakning i forskjellige størrelser.


