Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Koblingsklemme 4x6 mm2 - sett à 10 - PRA90047

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Koblingsklemme 4x6 mm2 - sett à 10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 1

  • Nominell strøm - 63 A

  • Tilkoblingstype - Skrus

  • Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue

  • Berøringssikker - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303432360160

Elnummer

1702090

Leverandørens varenummer

PRA90047

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall poler:

1

Nominell strøm:

63 A

Tilkoblingstype:

Skrus

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Berøringssikker:

Ja

Høyde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Dybde:

0 mm

Pragma Underfordelinger kombinerer design, styrke og funksjonalitet. Leveres som innfelte og påveggmonterte, i størrelsene 1 til 4 rader med bredde 13 eller 18 moduler à 18mm, eller 1 til 6 rader i bredde 24 moduler à 18mm. Dørene passer begge typer skap, og leveres som hvite eller transparente. De transparente dørene leveres med en to-farget plate, som gjør det mulig å velge farge eller montere inn eks. bilde. Påveggmontert skap kan utvides med sidefelt. Tekniska data: Holbarehet mot brann og ekstrem varme ihht. IEC 60695-2-11, Dobbelt isolert KlasseII i hht. IEC 60439-3, Beskyttelsesgrad IP 30 uten dør, med dør IP40. Beskyttelse mot mekanisk støt: IK08 uten dør, IK09 med dør, driftstemperatur -25°C til +60°C. en lang rekke tilbehør tilpasset systemet er også tilgjengelig.