Utgått

Schneider Electric - KOBLINGSPLUGG 6MM² ISOL.2-POL - AB1RRNAL62

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KOBLINGSPLUGG 6MM² ISOL.2-POL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tverrforbindelse

  • Antall overgangsklemmer - 0

  • Merkestrøm In - 0 A

  • Modulmål - 0 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119213028

Elnummer

1287442

Leverandørens varenummer

AB1RRNAL62

Typebeskrivelse

1287442

Modell / utførelse:

Tverrforbindelse

Antall overgangsklemmer:

0

Merkestrøm In:

0 A

Modulmål:

0 mm

Farge:

Andre

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Merkespenning:

0 V

Isolert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Monteringsmetode:

Pluggbar