Schneider Electric - Komfyrvakt Argus 25A komp. m/ trådløs sensor for vifte monte - WDE000082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Merkestrøm - 0,175 A
Tidsinnstilling - 0...0 min
Indikering gjenstående tid - nei
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694363
Elnummer
1403030
Leverandørens varenummer
WDE000082
Typebeskrivelse
1403030
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkestrøm:
0,175 A
Tidsinnstilling:
0...0 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Nominell spenning:
230 V
Antall trykknapper:
0
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Andre
Bredde:
123 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
200 mm


