Schneider Electric - Komfyrvakt - kommunikasjonssentral - Argus KVT-2 for KVT-IIR - WDE000072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 0,025 A
Indikering gjenstående tid - nei
Antall trykknapper - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480694325
Elnummer
1403047
Leverandørens varenummer
WDE000072
Typebeskrivelse
1403047
Monteringsmetode:
Andre
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
0,025 A
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
0
Tilkobling:
Andre
Sensor:
nei
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Plast
Bredde:
53 mm
Høyde:
58 mm
Dybde:
90 mm
Sentral for kommunikasjon med KVT-IIR-sensor. Bygger 3 moduler på DIN-skinne. Må kobles opp mot nummersender, arbeidsstrømsutløser, kontaktor, vern eller annen type reaksjon for å fungere etter hensikten.


