Schneider Electric - Kompl 45mm fast BA15d orange - XVDLS35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 230 V
Strømtype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Farge på lampehette - Oransje
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110110692
Elnummer
4307182
Leverandørens varenummer
XVDLS35
Typebeskrivelse
4307182
Nominell spenning:
230 V
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Farge på lampehette:
Oransje
Monteringsmetode:
Andre
Lampeholder (Fatning):
BA15d
Lampetype:
Lyspære
Effekt:
5 W
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Miniatyr lyskolonner med 45 mm i diameter. Alle produktene har en høyde på 104 mm og fåes kun i komplette enheter.Leveres både med fast lys og med blitz funksjon.


