Schneider Electric - Konnektor S1 Cat6A STP 500Mhz 1 pk Actassi - VDIB1771XB01

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Konnektor S1 Cat6A STP 500Mhz 1 pk Actassi

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - Ja

  • Kategori - 6 A

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606480384516

Elnummer

6915817

Leverandørens varenummer

VDIB1771XB01

Typebeskrivelse

Actassi S-One konnektorer

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

Ja

Kategori:

6 A

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Sølv

Gjennomsiktig:

nei

Skjermede konnektorer S-One DPM kategori 6A for sambandsklasse EA. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 6A konnektorer har mørk blå konnektorhette. Kat 6A, 500 MHz, sambandsklasse EA, 568A/568B. Farge: Mørk blå, H/B/D: 28/18/35 mm. Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C.