Schneider Electric - Konnektor S1 Kat 6 UTP - VDIB17716U01

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Konnektor S1 Kat 6 UTP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - nei

  • Kategori - 6

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Actassi

EAN/GTIN

3606480384486

Elnummer

6915808

Leverandørens varenummer

VDIB17716U01

Typebeskrivelse

6915808

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

nei

Kategori:

6

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Grå

Gjennomsiktig:

nei

Uskjermede konnektorer S-One DPM kategori 6 for sambandsklasse E. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 6 konnektorer har blå konnektorhette. Kat 6, 250 MHz, sambandsklasse E, 568A/568B. Farge: Blå, H/B/D: 28/18/35 mm. Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C. One piece design -easy to handle and to make connection.Delivered open/ready to use/ - U-shape for cable entry to ease installer job. Ergonomic design - smooth bridle to avoid installer pain during closing for connection. Smart bridle with elastomer for cable locking. Central cable entry for optimized performances.protected IDC so that impossible to damage cable or fingers. Component certified according to ISO/IEC 60603-7. Audible /clic/ to know that S-ONE is closed and connection is done. Quick release button to re-open the jack in case of wiring check or modification required. Compatible with all ACTASSI range with extended system warranty.