Schneider Electric - Konnektorsett for M221C - IO - TMAT2CSET

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Konnektorsett for M221C - IO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 2,5...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 5 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480672033

Elnummer

4501666

Leverandørens varenummer

TMAT2CSET

Typebeskrivelse

4501666

Modell / utførelse:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

2,5...2,5 mm²

Merkestrøm In:

5 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall poler:

2

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0...0 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

2,5...2,5 mm²

Merkespenning:

24 V

Totalt antall poler (uten jordkontakt):

2

Bredde:

0 mm

Sammenkoblbar:

nei

Modicon TM3 I/0 system - Ditt valg for fleksible og konfigurerbare ekspansjoner av I/O terminalene!

Modicon TM3 I/O tillater fleksibel og konfigurerbar ekspansjon av I/O på alle kontrollerne (M221, M241 og M251). Opptil 14 terminaler kan bli tilkoblet kontrollerne uten bruk av verktøy. Denne høyhastighets ekspansjonsbussen er 10 ganger raskere enn tradisjonelle løsninger.

Modicon TM3 tilbyr et bredt spekter av I/O løsninger for å utvide og forbedre mulighetene til Modicon M221, M241 og M251 kontrollere:
- Digitale I/O moduler som kan bli brukt for å lage konfigurasjoner opp til 264 digitale I/O.
- Analoge I/O moduler som kan bli brukt for å lage konfigurasjoner opp til 114 analoge I/O og er designet til å motta blant annet posisjon, temperatur eller hastighetssignaler i fra sensor. De kan også styre frekvensomformere eller annet utstyr med strøm eller spenningsinngang.
- TeSys motorstartermoduler med forenklet kabling med RJ45 kabel.
- "Functional Safety" moduler med forenklet kabling som kan bli konfigurert i SoMachine Basic programvaren.