Schneider Electric - KONSOLL STILLBAR TN-110 110-170 - 5583574
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 110...170 mm
Med arkivstrimmel - 0...0 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
7315880095125
Elnummer
1277560
Leverandørens varenummer
5583574
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
110...170 mm
Med arkivstrimmel:
0...0 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Konsoll montasjebrakett med ribbeholder og fot. Stillbar 110-170mm galvanisert stål


