Schneider Electric - KONSOLL STILLBAR TN-160 160-260 - 5583576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 160...260 mm
Med arkivstrimmel - 0...0 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
7315880095132
Elnummer
1277561
Leverandørens varenummer
5583576
Typebeskrivelse
1277561
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
160...260 mm
Med arkivstrimmel:
0...0 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Justerbar veggbrakett for veggmontering av kanaler. Passer for bruk sammen med ventilasjonsribbeholdersett TTA-GH1 eller ribbeholder TTA-GH6.
Materiale: Ulakkert stål og aluminium.
Materiale: Ulakkert stål og aluminium.


