Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kontakt blokk 4 OF, ON/OFF -5A/240VAC -for Masterpact MTZ2/MTZ3/NW - reservedel - LV864922SP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontakt blokk 4 OF, ON/OFF -5A/240VAC -for Masterpact MTZ2/MTZ3/NW - reservedel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 4

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 10 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481187987

Elnummer

4336520

Leverandørens varenummer

LV864922SP

Typebeskrivelse

4336520

Antall vekselkontakter:

4

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

10 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar og integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kontakt blokk 4 OF, ON/OFF -5A/240VAC -for Masterpact MTZ2/MTZ3/NW - reservedel