Schneider Electric - Kontakt Mini Hunn Rett 5 stk - INS44305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489820367
Elnummer
1289614
Leverandørens varenummer
INS44305
Typebeskrivelse
INS44305
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1, 2, PE
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
5,5...8,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
1,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
1,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,06 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
54 mm
Høyde:
15 mm
Bredde:
24 mm


