Schneider Electric - Kontaktelement med 1xNC kontakt for høy belastning (10A ved 24VDC) og fastontilkobling - ZBE5023

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktelement med 1xNC kontakt for høy belastning (10A ved 24VDC) og fastontilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119042277

Elnummer

4303456

Leverandørens varenummer

ZBE5023

Typebeskrivelse

4303456

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling for kabelsko

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Imøtekommer lav-spennings DC applikasjoner, basert på 24V / 10 A. Kontaktblokkene kan brukes sammen med XB5, eller XB4 festebrakett. 100 000 operasjoner ved 24VDC / 10A. Max Ith = 10A for både 12V og 24V DC.