Schneider Electric - Kontaktelement med 2xNC kontakter for høy belastning (10A ved 24VDC) og fastontilkobling - ZBE5043
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Tilkobling for kabelsko
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119042291
Elnummer
4303460
Leverandørens varenummer
ZBE5043
Typebeskrivelse
4303460
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


