Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Kontaktelement med 2xNO kontakter for høy belastning (10A ved 24VDC) og skruterminaler - ZBE503

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktelement med 2xNO kontakter for høy belastning (10A ved 24VDC) og skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119042239

Elnummer

4303457

Leverandørens varenummer

ZBE503

Typebeskrivelse

4303457

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Imøtekommer lav-spennings DC applikasjoner, basert på 24V / 10 A. Kontaktblokkene kan brukes sammen med XB5, eller XB4 festebrakett. 100 000 operasjoner ved 24VDC / 10A. Max Ith = 10A for både 12V og 24V DC.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien