Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kontaktkropp i metall bestående av 1xNC kontakt med skruterminaler - ZB4BZ102

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktkropp i metall bestående av 1xNC kontakt med skruterminaler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110889383

Elnummer

4302809

Leverandørens varenummer

ZB4BZ102

Typebeskrivelse

4302809

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Andre

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Betjeningsmateriell Trykknapper, vendere og nøkkelbrytere type XB4-B med forkrommet frontring i metall, Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Kontaktelement, festebrakett