Schneider Electric - Kontaktkropp i metall bestående av 1xNO+2xNC kontakter med skruterminaler - ZB4BZ141
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110889420
Elnummer
4302815
Leverandørens varenummer
ZB4BZ141
Typebeskrivelse
ZB4BZ141
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
2
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
3 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Andre
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


