Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Kontaktor 12A, 3P+1Sl - LP4D1210BD3

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktor 12A, 3P+1Sl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 12 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 5,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110230970

Elnummer

4178380

Leverandørens varenummer

LP4D1210BD3

Typebeskrivelse

4178380

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

5,5 kW