Schneider Electric - KONTAKTOR 25A 4P LC1DT25BD 1NO+1NC 24V DC SPOLE - LC1DT25BD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KONTAKTOR 25A 4P LC1DT25BD  1NO+1NC 24V DC SPOLE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

TeSys

EAN/GTIN

3389110247794

Elnummer

4176417

Leverandørens varenummer

LC1DT25BD

Typebeskrivelse

4176417

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

4

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

25 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

0 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

0 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

4-polede kontaktorer primært for AC-1 drifter (ikke-induktive laster). LC1-D er vår mest anvendte standard industrikontaktor. Merkestrøm AC-1 drift: 20-200 A. Dersom den benyttes til motordrifter reduseres merkestrøm. Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Kontaktorer mellom 60 og 80 A (AC-1) er en ny serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking.