Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kontaktor 32A 3P(3 NO) 12V DC - LC1D32JD

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktor 32A 3P(3 NO) 12V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 12...12 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 50 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110357677

Elnummer

4176480

Leverandørens varenummer

LC1D32JD

Typebeskrivelse

4176480

Nominell matespenning ved DC:

12...12 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

50 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

32 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

15 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

18 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

7,5 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Kontaktorer til motordrifter (AC-3) og ikke-induktive belastninger (AC-1). LC1-D er vår mest anvendte standard industrikontaktor. Merkestrøm AC-3 drift: 9-150 A og merkestrøm AC-1 drift: 25-200 A. Effekt: 2,2-40 kW (230V AC-3) og 4,0 - 75 kW (400V AC-3). Alle kontaktorene har 1NO og 1NC hjelpekontakter. NC-kontakten er såkalt "speil-kontakt", som betyr at den er godkjent for tilbakemelding til sikkerhetssystemer. Alle kontaktorene kan benyttes for lysstyringer - tabeller tilgjengelig på web eller ved å kontakte oss. Kontaktorer mellom 40 og 65 A er en ny serie med EverLink tilkoblingsklemmer. De er også smalere enn de gamle. EverLink er en patentert løsning som opprettholder konstant moment UTEN ettertrekking. EverLink er også tilgjengelig på nye, smale motorvernbrytere (GV3) og termiske vern.