Schneider Electric - KONTAKTOR 32A 4P LC1DT32BD SPOLE 24VDC - LC1DT32BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110247824
Elnummer
4176483
Leverandørens varenummer
LC1DT32BD
Typebeskrivelse
4176483
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
4
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
32 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
0 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
0 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
0 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
0 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei


