Schneider Electric - Kontaktor 6A 3P+1NO 230VAC - 4172365
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480894602
Elnummer
4172365
Leverandørens varenummer
4172365
Typebeskrivelse
4172365
3-polet Easy TeSys kontaktor for motorstyring, nominell strøm opptil 6A og effekt opptil 2,2 kW ved 440V Den er utstyrt med en 230V AC spole for 50/60Hz, har én innebygd normalt åpen (1NO) hjelpekontakt, samt effekt- og styrestrøms tilkoblinger via skruklemme terminaler. Bredde: 45 mm, tilpasset standard drift med opptil 1800 koblingssykluser per time. Produktet tilbyr pålitelig ytelse med en elektrisk levetid på opptil 1,4 millioner sykluser (AC-3) og en mekanisk levetid på opptil 10 millioner sykluser, noe som sikrer langvarig og robust drift i applikasjoner. Kontaktoren støtter drift i temperaturområdet -5 °C til 55 °C og er beregnet for montering på DIN-skinne. Ytelsen opprettholdes uten effektreduksjon i høyder opp til 3000 meter. Sertifisert i henhold til flere standarder (IEC, CCC, EAC) og i samsvar med krav (RoHS/REACH).


