Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Kontaktor 9A 3P+1NO 24VAC - 4172368

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontaktor 9A 3P+1NO 24VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480650307

Elnummer

4172368

Leverandørens varenummer

4172368

Typebeskrivelse

4172368

3-polet Easy TeSys kontaktor for motorstyring, nominell strøm opptil 9A og effekt opptil 4kW ved 440V Den er utstyrt med en 24V AC spole for 50/60Hz, har én innebygd normalt åpen (1NO) hjelpekontakt, samt effekt- og styrestrøms tilkoblinger via skruklemme terminaler. Bredde: 45 mm, tilpasset standard drift med opptil 1800 koblingssykluser per time. Produktet tilbyr pålitelig ytelse med en elektrisk levetid på opptil 1,4 millioner sykluser (AC-3) og en mekanisk levetid på opptil 10 millioner sykluser, noe som sikrer langvarig og robust drift i applikasjoner. Kontaktoren støtter drift i temperaturområdet -5 °C til 55 °C og er beregnet for montering på DIN-skinne. Ytelsen opprettholdes uten effektreduksjon i høyder opp til 3000 meter. Sertifisert i henhold til flere standarder (IEC, CCC, EAC) og i samsvar med krav (RoHS/REACH).