Schneider Electric - KONTAKTOR CT 25A 4NO 24V AC MG 16022 MODULÆR - 16022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 25 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430160229
Elnummer
4100001
Leverandørens varenummer
16022
Typebeskrivelse
4100001
Nominell driftsstrøm:
25 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Nominell driftsspenning:
400...400 V
Type styrespenning:
AC
Bryter for manuell betjening:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


