Schneider Electric - Kontaktor Deca 200A 4P 200-50 - 4132001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487155959
Elnummer
4132001
Leverandørens varenummer
4132001
Typebeskrivelse
4132001
TeSys Deca Advanced kontaktor, 3 poler (3NO) for lastkontroll opp til 200A, AC-1 (200A@440V). Kontaktoren har en lavtforbrukende 200-500V AC/DC spole med elektronisk styring, 1NO+1NC innebygde hjelpekontakter. Den kan installeres i alle retninger, og LRD43 kan monteres direkte under kontaktoren. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Den er designet for krevende bruksområder med forbedret ytelse under tøffe omgivelser, inkludert salttåke, støv og kraftige støt. Dimensjonen er 152 x 132 x 155 mm (H x B x D). Med kompakt størrelse kan du spare plass i tavlen. Enkel kabling med tilgang til kontrollkretsen fra forsiden gjør det lettere å komme til og sikrere å bruke. Bedre robusthet og IP20 i front ved hjelp av Everlink tilkoblingsklemmer for hovedstrøm. Sertifisert etter flere standarer (CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM). Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.


