Schneider Electric - Kontaktor Deca 3P 115A 100-25 - 4131980
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487155867
Elnummer
4131980
Leverandørens varenummer
4131980
Typebeskrivelse
4131980
TeSys Deca Advanced kontaktor, 3 poler (3NO) for motorstyringsapplikasjoner opp til 115A/690V AC-3/3e (55kW@400V). Kontaktoren har en lavtforbrukende 100-250V AC/DC spole med elektronisk styring, 1NO+1NC innebygde hjelpekontakter. Den kan installeres i alle retninger, og LRD43 kan monteres direkte under kontaktoren. Driftstemperaturområdet er mellom -40 °C og 70 °C, og den kan installeres i høyder opp til 3000 m uten å redusere dens ytelse. Den er designet for krevende bruksområder med forbedret ytelse under tøffe omgivelser, inkludert salttåke, støv og kraftige støt. Dimensjonen er 152 x 99 x 155 mm (H x B x D). Med kompakt størrelse kan du spare plass i tavlen. Enkel kabling med tilgang til kontrollkretsen fra forsiden gjør det lettere å komme til og sikrere å bruke. Bedre robusthet og IP20 i front ved hjelp av Everlink tilkoblingsklemmer for hovedstrøm. Sertifisert etter flere standarer (CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM). Unik QR-kode gir rask tilgang til komplette produktdata.


