Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - KONTAKTOR MOD.CT 25A 2NO M.G. 15959 - 15959

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KONTAKTOR MOD.CT 25A 2NO  M.G.  15959

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 25 A

  • Manøverspenning - 230...240 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430159599

Elnummer

4100009

Leverandørens varenummer

15959

Typebeskrivelse

4100009

Nominell driftsstrøm:

25 A

Manøverspenning:

230...240 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell driftsspenning:

250...250 V

Type styrespenning:

AC

Maks glødelampelast:

0 W

Maks lysrørslast:

0 VA

Maks lysrørslast (duo-krets):

0 VA

Maks lysrørslast (parallell kompensert):

0 VA

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt. Bredde 18mm. Kontaktsett: 2NO. Styresp.: 230V/50Hz. Belastning: Følg anbefalingene i våre belastningstabeller...