Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - KONTAKTOR MOD. CT 63A 3NO 15972 230V - 15972

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KONTAKTOR MOD. CT 63A 3NO  15972  230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm - 63 A

  • Manøverspenning - 24...24 V

  • Type driftspenning - AC

  • Antall NO-kontakter - 3

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430159728

Elnummer

4100020

Leverandørens varenummer

15972

Typebeskrivelse

4100020

Nominell driftsstrøm:

63 A

Manøverspenning:

24...24 V

Type driftspenning:

AC

Antall NO-kontakter:

3

Antall NC-kontakter:

0

Nominell driftsspenning:

400...400 V

Type styrespenning:

AC

Bryter for manuell betjening:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

60 mm

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modulær kontaktor for lys og varmestyring. Styres med fast signal. (A1-A2) Rød fane i front indikerer at spolen er spenningsatt. Bredde 54mm. Kontaktsett: 3NO. Styresp.: 230V/50Hz. Belastning: Følg anbefalingene i våre belastningstabeller...