Schneider Electric - KONTAKTOR MOD CT25A MG 15981 2P M/BRYTE 230VAC - 15981
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm - 25 A
Manøverspenning - 24...24 V
Type driftspenning - AC
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430159810
Elnummer
4100026
Leverandørens varenummer
15981
Typebeskrivelse
4100026
Nominell driftsstrøm:
25 A
Manøverspenning:
24...24 V
Type driftspenning:
AC
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell driftsspenning:
250...250 V
Type styrespenning:
AC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Bryter for manuell betjening:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


