Schneider Electric - KONTR.ENH VERN 3-12A LUCA12FU 110-240V TESYSU - LUCA12FU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 12 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 3...12 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3389110364033
Elnummer
4170029
Leverandørens varenummer
LUCA12FU
Typebeskrivelse
4170029
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
12 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
3...12 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
110...220 V


