Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - KONTR.ENHET 110-240V LUCA18FU VERN 4,5-18A TESYSU - LUCA18FU

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - KONTR.ENHET  110-240V LUCA18FU  VERN 4,5-18A TESYSU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...220 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 7,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110364040

Elnummer

4170033

Leverandørens varenummer

LUCA18FU

Typebeskrivelse

4170033

Type motorstarter:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Nominell matespenning ved DC:

110...220 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

7,5 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

18 A

Utløseklasse:

KLASSE 10

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Med kortslutningsutløser:

Ja

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:

7,5 kW

Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:

9 kW

Merkeeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fase:

15 kW

Nominell driftstrøm Ie:

4,5 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

4,5...18 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:

4,5 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:

18 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:

4,5 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:

18 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

70 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Antall signallamper:

0

Ekstern tilbakestilling:

nei

Med sikring:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

60 mm

Tesys U er en kompaktstarter med alle typer beskyttelse tilgjengelig uten kabling. Kontrollenheten plugges enkelt inn i effektbasen og starteren er komlett! Standard: Beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10. Avansert: Beskyttelse mot kortslutning og overlast i klasse 10 eller 20. Manuell eller automatisk reset, overlastalarm etc. ved å benytte funksjonsmodul. Multifunksjon: Beskyttelse mot kortslutning og overlast t.o.m. klasse 30, flere beskyttelsesfunksjoner, sanntidsmåling og avlesing av strøm, diagnose og loggefunksjoner, lokal eller fjerninnstilling av parametre. Multifunksjonenhetene kommer med display og enkel navigering.