Schneider Electric - KONTR.ENHET 24VDC LUCA1XBL VERN 0.35-1.4A TESYSU - LUCA1XBL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1,4 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 0,35...1,4 A
Type kortslutningsutløsning - Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110363821
Elnummer
4170035
Leverandørens varenummer
LUCA1XBL
Typebeskrivelse
4170035
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1,4 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,35...1,4 A
Type kortslutningsutløsning:
Ikke forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
Ja
Type motorvern:
Termisk/magnetisk utløser
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


