Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase for asymmetri og fasefeil 2 C/O 8A 3x400 VAC - RM22TA33

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase for asymmetri og fasefeil 2 C/O 8A 3x400 VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 380...480 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 304...576 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480792151

Elnummer

4172060

Leverandørens varenummer

RM22TA33

Typebeskrivelse

RM22TA33

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

380...480 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

304...576 V

Antall vekselkontakter:

2

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

380...480 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

nei

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

30 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

90 mm

Dybde:

73 mm

Zelio RM22 kontrollreléer introduserer 2 store forbedringer på markedet.
- De bakgrunnsbelyste LED skruene til innjusteringen gjør det enkelt å se innstillingen på steder med sparsom belysning.
- Den innebygde testknappen letter test og feilsøking fordi utgangen kan testes med et trykk på knappen.

RM22TA33 er et kontrollrelé til måling av fasesekvens, fasebrudd og asymmetri.
Målingen foregår direkte gjennom klemmene L1, L2 og L3 på toppen av reléet som også fungerer som strømforsyning til reléet.

Reléet har 3 justeringsskruer til innstilling av funksjonen i kontrollreléet.
På den øverste justeringsskruen velges måleområdet fra 380 til 480V.
Denne stilles inn til spenningen målt mellom 2 faser.

Den midterste justeringsskruen stiller inn tidsforsinkelsen på reléet og kan være mellom 0,1 til 30 sekunder.
På den nederste justeringsskruen kan den maksimalt tillatte asymmetri i spenningen mellom de 3-fasene stilles inn.
Denne kan stilles inn fra 5-15% av den innstilte spenningen.

Reléet har 2 lysdioder på fronten som indikerer om det er registreret en feil (Def) og statusen på reléutgangen (R).
Testknappen aktiverer utgangen når det er spenning på kontrollreléet.