Schneider Electric - Kontrollrelé 3-fase for under-/overspenning 2 C/O 5A 3x230-400 VAC - RM35UB330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...480 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Fasesekvensovervåking - nei
Spenningsmåleområde - 220...480 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119405324
Elnummer
4172477
Leverandørens varenummer
RM35UB330
Typebeskrivelse
RM35UB330
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
220...480 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Fasesekvensovervåking:
nei
Spenningsmåleområde:
220...480 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
220...480 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
nei
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,65 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,3 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
35 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
72 mm
Serien brukes i applikasjoner hvor det er behov for flere innstillingsmuligheter enn det er mulig å gjøre på enkle kontrollreléer.
I tillegg leveres RM35 serien til spesielle applikasjoner som f.eks. pumpestyringer, elevatorer, hastighetsmåling og beskyttelse av elektromotorer.
RM35UB330 er et kontrollrelé for detektering av overspenning og underspenning i 3-fas applikasjoner.
Målingen settes som et vindu hvor grensene settes for høyeste og laveste grenseverdi.
De 3-fasene monteres på L1, L2 og L3 terminalene på toppen av reléet og kontaktsettet er plassert i bunnen.
Reléet har 2 individuelle utganger som begge er aktivert hvis spenningen er innenfor det valgte spenningsområdet.
Utgang R1 skifter stilling hvis det detekteres en overspenning og utgang R2 skifter stilling hvis det detekteres en underspenning.
Begge utganger skifter først etter at den innstilte tidsforsinkelse er utløpt.
På fronten er det 5 justeringsskruer som brukes til å stille inn kontrollreléet:
På den første skruen stilles spenningen mellom de 3-fasene inn (220, 380, 400, 415, 440 eller 480 VAC).
De neste 2 skruene stiller inn grenseverdien for henholdsvis overspenning og underspenning hvor verdien settes til 2..20% av spenningsnivået på den første skrue.
De 2 nederste skruer stiller inn tidsforsinkelsen for utgangene R1 og R2 ved enten overspenning eller underspenning.
RM35UB330 forsynes direkte gjennom målekretsen og kan brukes til både 50 Hz og 60 Hz spenning.
Kontrollreléet har 2 C/O kontakter med en maksimal belastning på 5A.
På fronten av reléet er det 3 lysdioder:
Den øverste dioden lyser gult hvis spenningen er under den øvre grensen.
Neste lysdiode lyser grønt og indikerer at det er spenning på reléet.
Den nederste lysdioden lyser hvis spenningen er over den nedre grensen.


